Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® J350 /iglidur® J350 J350SM-1214-20

  • ERIKS:13566038
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,28/ stukexcl. btw

€ 10,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,28

-

10+

€ 4,96

40.14%

25+

€ 3,10

62.61%

50+

€ 2,15

74.08%

100+

€ 1,65

80.05%

200+

€ 1,37

83.49%

500+

€ 1,05

87.39%

1000+

€ 0,86

89.68%

2500+

€ 0,70

91.51%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J350SM-1214-20
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® J350
Materiaal loopvlak
iglidur® J350
Onderhoud
Onderhoudsvrij