Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® J350 /iglidur® J350 J350SM-0608-10

  • ERIKS:13566033
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,65/ stukexcl. btw

€ 8,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,65

-

10+

€ 3,67

44.86%

25+

€ 2,09

68.57%

50+

€ 1,33

80.00%

100+

€ 0,97

85.43%

200+

€ 0,80

88.00%

500+

€ 0,61

90.86%

1000+

€ 0,49

92.57%

2500+

€ 0,36

94.57%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J350SM-0608-10
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® J350
Materiaal loopvlak
iglidur® J350
Onderhoud
Onderhoudsvrij