Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® J3 /iglidur® J3 J3SM-5055-60

  • ERIKS:13565990
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,78/ stukexcl. btw

€ 27,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,78

-

10+

€ 14,29

37.28%

25+

€ 11,10

51.29%

50+

€ 10,22

55.13%

100+

€ 9,48

58.38%

200+

€ 7,58

66.72%

500+

€ 5,66

75.15%

1000+

€ 3,84

83.15%

2500+

€ 3,61

84.15%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J3SM-5055-60
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® J3
Materiaal loopvlak
iglidur® J3
Onderhoud
Onderhoudsvrij