Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® J3 /iglidur® J3 J3SM-4550-40

  • ERIKS:13565984
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,40/ stukexcl. btw

€ 21,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,40

-

10+

€ 10,93

37.23%

25+

€ 8,30

52.29%

50+

€ 7,54

56.66%

100+

€ 6,92

60.26%

200+

€ 5,57

68.01%

500+

€ 4,14

76.20%

1000+

€ 2,79

83.95%

2500+

€ 2,64

84.83%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J3SM-4550-40
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® J3
Materiaal loopvlak
iglidur® J3
Onderhoud
Onderhoudsvrij