Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® J3 /iglidur® J3 J3SM-4044-50

  • ERIKS:13565981
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,17/ stukexcl. btw

€ 19,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,17

-

10+

€ 10,13

37.37%

25+

€ 7,70

52.41%

50+

€ 6,92

57.23%

100+

€ 6,35

60.75%

200+

€ 5,09

68.51%

500+

€ 3,82

76.38%

1000+

€ 2,55

84.25%

2500+

€ 2,43

84.96%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J3SM-4044-50
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
50 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® J3
Materiaal loopvlak
iglidur® J3
Onderhoud
Onderhoudsvrij