Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® J260 /iglidur® J260 J260SM-1820-12

  • ERIKS:13565900
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,41/ stukexcl. btw

€ 11,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,40

-

10+

€ 5,70

39.39%

25+

€ 3,46

63.23%

50+

€ 2,38

74.75%

100+

€ 1,82

80.61%

200+

€ 1,52

83.84%

500+

€ 1,35

85.66%

1000+

€ 1,27

86.46%

2500+

€ 1,18

87.47%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J260SM-1820-12
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
12 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® J260
Materiaal loopvlak
iglidur® J260
Onderhoud
Onderhoudsvrij