Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® J260 /iglidur® J260 J260SM-1618-135

  • ERIKS:13565898
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,87/ stukexcl. btw

€ 10,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,87

-

10+

€ 5,28

40.47%

25+

€ 3,10

65.10%

50+

€ 2,11

76.23%

100+

€ 1,54

82.66%

200+

€ 1,24

86.08%

500+

€ 0,91

89.72%

1000+

€ 0,65

92.72%

2500+

€ 0,57

93.58%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J260SM-1618-135
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
13.5 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® J260
Materiaal loopvlak
iglidur® J260
Onderhoud
Onderhoudsvrij