Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® J /iglidur® PEP PEPSM-2023-20

  • ERIKS:13566856
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,80/ stukexcl. btw

€ 10,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,80

-

10+

€ 5,68

35.42%

25+

€ 4,03

54.21%

50+

€ 3,19

63.71%

100+

€ 2,81

68.03%

200+

€ 2,51

71.49%

500+

€ 2,28

74.08%

1000+

€ 2,19

75.16%

2500+

€ 2,00

77.32%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
PEPSM-2023-20
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® PEP
Onderhoud
Onderhoudsvrij