Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® J /iglidur® PEP PEPSM-1014-12

  • ERIKS:13566854
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,73/ stukexcl. btw

€ 8,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,73

-

10+

€ 4,12

38.70%

25+

€ 2,72

59.60%

50+

€ 2,03

69.77%

100+

€ 1,71

74.58%

200+

€ 1,29

80.79%

500+

€ 0,97

85.59%

1000+

€ 0,86

87.29%

2500+

€ 0,74

88.98%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
PEPSM-1014-12
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
12 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® PEP
Onderhoud
Onderhoudsvrij