Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® J /iglidur® J JSM-5055-50

  • ERIKS:13565673
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,83/ stukexcl. btw

€ 32,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 26,83

-

10+

€ 19,49

27.34%

25+

€ 15,52

42.14%

50+

€ 13,30

50.42%

100+

€ 12,45

53.61%

200+

€ 11,10

58.64%

500+

€ 9,71

63.81%

1000+

€ 7,39

72.45%

2500+

€ 6,84

74.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
JSM-5055-50
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
50 mm
Met kraag
Nee
d1
50 mm
d2
55 mm
b1
50 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij