Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® J /iglidur® J JSM-3034-30

  • ERIKS:13565648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,43/ stukexcl. btw

€ 15,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,43

-

10+

€ 8,49

31.65%

25+

€ 6,35

48.93%

50+

€ 5,26

57.65%

100+

€ 4,75

61.77%

200+

€ 4,16

66.51%

500+

€ 3,57

71.25%

1000+

€ 2,85

77.06%

2500+

€ 2,49

79.97%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
JSM-3034-30
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
d1
30 mm
d2
34 mm
b1
30 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij