€ 6,18/ stukexcl. btw
€ 7,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,18 | - |
10+ | € 3,67 | 40.62% |
25+ | € 2,34 | 62.15% |
50+ | € 1,73 | 72.00% |
100+ | € 1,39 | 77.54% |
200+ | € 1,16 | 81.23% |
500+ | € 0,91 | 85.23% |
1000+ | € 0,67 | 89.23% |
2500+ | € 0,57 | 90.77% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | JSM-1517-20 |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 15 mm |
d2 | 17 mm |
b1 | 20 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |