Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® J /iglidur® J JSM-1012-15

  • ERIKS:13565570
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,78/ stukexcl. btw

€ 6,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,78

-

10+

€ 3,40

41.12%

25+

€ 2,11

63.49%

50+

€ 1,48

74.34%

100+

€ 1,18

79.61%

200+

€ 0,95

83.55%

500+

€ 0,74

87.17%

1000+

€ 0,57

90.13%

2500+

€ 0,44

92.43%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
JSM-1012-15
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
d1
10 mm
d2
12 mm
b1
15 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij