Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® J /iglidur® J JSM-0608-10

  • ERIKS:13565545
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,32/ stukexcl. btw

€ 6,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,32

-

10+

€ 3,10

41.79%

25+

€ 1,88

64.64%

50+

€ 1,33

75.00%

100+

€ 1,05

80.36%

200+

€ 0,82

84.64%

500+

€ 0,63

88.21%

1000+

€ 0,46

91.43%

2500+

€ 0,38

92.86%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
JSM-0608-10
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
d1
6 mm
d2
8 mm
b1
10 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij