Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® J /iglidur® J JSM-0507-10

  • ERIKS:13452629
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,45/ stukexcl. btw

€ 6,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,45

-

10+

€ 3,15

42.16%

25+

€ 1,90

65.16%

50+

€ 1,33

75.61%

100+

€ 1,03

81.18%

200+

€ 0,82

85.02%

500+

€ 0,63

88.50%

1000+

€ 0,44

91.99%

2500+

€ 0,36

93.38%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
JSM-0507-10
Asdiameter
5 mm
Buitendiameter
7 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
d1
5 mm
d2
7 mm
b1
10 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij