Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® H4 /iglidur® H4 H4SM-1618-20

  • ERIKS:13565472
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,61/ stukexcl. btw

€ 8,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,61

-

10+

€ 4,83

27.01%

25+

€ 3,46

47.70%

50+

€ 2,89

56.32%

100+

€ 2,17

67.24%

200+

€ 1,77

73.28%

500+

€ 1,29

80.46%

1000+

€ 1,08

83.62%

2500+

€ 0,80

87.93%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H4SM-1618-20
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® H4
Materiaal loopvlak
iglidur® H4
Onderhoud
Onderhoudsvrij