Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-4550-20

  • ERIKS:13565398
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,99/ stukexcl. btw

€ 18,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,99

-

10+

€ 10,34

31.05%

25+

€ 7,45

50.32%

50+

€ 6,29

58.05%

100+

€ 5,83

61.09%

200+

€ 5,15

65.65%

500+

€ 4,88

67.43%

1000+

€ 4,56

69.58%

2500+

€ 4,24

71.74%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H370SM-4550-20
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® H370
Materiaal loopvlak
iglidur® H370
Onderhoud
Onderhoudsvrij