Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-4044-30

  • ERIKS:13565395
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,28/ stukexcl. btw

€ 18,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,28

-

10+

€ 10,51

31.22%

25+

€ 7,58

50.37%

50+

€ 6,42

57.96%

100+

€ 5,99

60.82%

200+

€ 5,28

65.42%

500+

€ 5,00

67.29%

1000+

€ 4,66

69.53%

2500+

€ 4,33

71.64%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H370SM-4044-30
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® H370
Materiaal loopvlak
iglidur® H370
Onderhoud
Onderhoudsvrij