Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-4044-20

  • ERIKS:13565394
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,98/ stukexcl. btw

€ 15,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,98

-

10+

€ 8,91

31.33%

25+

€ 6,37

50.95%

50+

€ 5,36

58.71%

100+

€ 4,92

62.08%

200+

€ 4,31

66.76%

500+

€ 4,09

68.52%

1000+

€ 3,80

70.72%

2500+

€ 3,53

72.77%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H370SM-4044-20
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® H370
Materiaal loopvlak
iglidur® H370
Onderhoud
Onderhoudsvrij