Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-3539-40

  • ERIKS:13565392
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,55/ stukexcl. btw

€ 17,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,55

-

10+

€ 10,09

30.68%

25+

€ 7,70

47.13%

50+

€ 6,42

55.87%

100+

€ 5,91

59.40%

200+

€ 5,00

65.67%

500+

€ 4,64

68.15%

1000+

€ 4,37

69.97%

2500+

€ 4,05

72.19%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H370SM-3539-40
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® H370
Materiaal loopvlak
iglidur® H370
Onderhoud
Onderhoudsvrij