Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-3539-30

  • ERIKS:13565391
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,46/ stukexcl. btw

€ 17,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,46

-

10+

€ 9,94

31.27%

25+

€ 7,16

50.46%

50+

€ 6,04

58.21%

100+

€ 5,61

61.24%

200+

€ 4,94

65.83%

500+

€ 4,67

67.67%

1000+

€ 4,33

70.04%

2500+

€ 4,05

72.01%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H370SM-3539-30
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® H370
Materiaal loopvlak
iglidur® H370
Onderhoud
Onderhoudsvrij