Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-3539-20

  • ERIKS:13565390
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,45/ stukexcl. btw

€ 15,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,45

-

10+

€ 8,55

31.30%

25+

€ 6,08

51.15%

50+

€ 5,09

59.08%

100+

€ 4,66

62.60%

200+

€ 4,09

67.18%

500+

€ 3,88

68.85%

1000+

€ 3,57

71.30%

2500+

€ 3,34

73.13%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H370SM-3539-20
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® H370
Materiaal loopvlak
iglidur® H370
Onderhoud
Onderhoudsvrij