Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-3236-20

  • ERIKS:13565387
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,29/ stukexcl. btw

€ 11,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,29

-

10+

€ 6,31

32.11%

25+

€ 4,43

52.35%

50+

€ 3,59

61.35%

100+

€ 3,17

65.85%

200+

€ 2,79

69.94%

500+

€ 2,60

71.98%

1000+

€ 2,41

74.03%

2500+

€ 2,22

76.07%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H370SM-3236-20
Asdiameter
32 mm
Buitendiameter
36 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® H370
Materiaal loopvlak
iglidur® H370
Onderhoud
Onderhoudsvrij