Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-3034-40

  • ERIKS:13565386
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,54/ stukexcl. btw

€ 15,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,54

-

10+

€ 8,59

31.52%

25+

€ 6,12

51.21%

50+

€ 5,13

59.09%

100+

€ 4,69

62.58%

200+

€ 4,14

66.97%

500+

€ 3,91

68.79%

1000+

€ 3,61

71.21%

2500+

€ 3,40

72.88%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H370SM-3034-40
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® H370
Materiaal loopvlak
iglidur® H370
Onderhoud
Onderhoudsvrij