€ 10,79/ stukexcl. btw
€ 13,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,79 | - |
10+ | € 7,37 | 31.69% |
25+ | € 5,24 | 51.41% |
50+ | € 4,31 | 60.04% |
100+ | € 3,88 | 64.08% |
200+ | € 3,44 | 68.13% |
500+ | € 3,21 | 70.25% |
1000+ | € 2,95 | 72.71% |
2500+ | € 2,77 | 74.30% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H370SM-3034-30 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Breedte | 30 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
b1 | 30 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H370 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H370 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |