Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-3034-25

  • ERIKS:13565384
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,94/ stukexcl. btw

€ 12,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,94

-

10+

€ 6,75

32.12%

25+

€ 4,75

52.20%

50+

€ 3,91

60.61%

100+

€ 3,48

65.01%

200+

€ 3,08

69.02%

500+

€ 2,87

71.13%

1000+

€ 2,62

73.61%

2500+

€ 2,47

75.14%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H370SM-3034-25
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® H370
Materiaal loopvlak
iglidur® H370
Onderhoud
Onderhoudsvrij