Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-3034-20

  • ERIKS:13565383
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,06/ stukexcl. btw

€ 10,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,06

-

10+

€ 6,14

32.29%

25+

€ 4,29

52.62%

50+

€ 3,50

61.43%

100+

€ 3,08

66.04%

200+

€ 2,72

70.02%

500+

€ 2,53

72.12%

1000+

€ 2,32

74.42%

2500+

€ 2,15

76.31%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H370SM-3034-20
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® H370
Materiaal loopvlak
iglidur® H370
Onderhoud
Onderhoudsvrij