Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-2832-25

  • ERIKS:13565381
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,67/ stukexcl. btw

€ 11,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,67

-

10+

€ 6,57

32.02%

25+

€ 4,64

52.06%

50+

€ 3,80

60.71%

100+

€ 3,34

65.42%

200+

€ 2,93

69.74%

500+

€ 2,77

71.32%

1000+

€ 2,55

73.67%

2500+

€ 2,38

75.44%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H370SM-2832-25
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® H370
Materiaal loopvlak
iglidur® H370
Onderhoud
Onderhoudsvrij