Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-2832-20

  • ERIKS:13565380
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,75/ stukexcl. btw

€ 11,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,75

-

10+

€ 6,44

33.92%

25+

€ 4,66

52.24%

50+

€ 3,76

61.40%

100+

€ 3,33

65.89%

200+

€ 2,83

70.96%

500+

€ 2,60

73.29%

1000+

€ 2,49

74.46%

2500+

€ 2,26

76.80%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H370SM-2832-20
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® H370
Materiaal loopvlak
iglidur® H370
Onderhoud
Onderhoudsvrij