Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-2528-30

  • ERIKS:13565379
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,76/ stukexcl. btw

€ 10,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,76

-

10+

€ 5,93

32.32%

25+

€ 4,14

52.71%

50+

€ 3,36

61.61%

100+

€ 2,91

66.81%

200+

€ 2,57

70.72%

500+

€ 2,41

72.45%

1000+

€ 2,19

75.05%

2500+

€ 2,03

76.79%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H370SM-2528-30
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® H370
Materiaal loopvlak
iglidur® H370
Onderhoud
Onderhoudsvrij