Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-2225-20

  • ERIKS:13565369
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,45/ stukexcl. btw

€ 9,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,45

-

10+

€ 4,98

33.16%

25+

€ 3,44

53.83%

50+

€ 2,76

63.01%

100+

€ 2,28

69.39%

200+

€ 2,03

72.70%

500+

€ 1,88

74.74%

1000+

€ 1,71

77.04%

2500+

€ 1,56

79.08%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H370SM-2225-20
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® H370
Materiaal loopvlak
iglidur® H370
Onderhoud
Onderhoudsvrij