Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-2023-10

  • ERIKS:13565363
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,38/ stukexcl. btw

€ 7,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,38

-

10+

€ 4,24

33.63%

25+

€ 2,87

55.06%

50+

€ 2,24

64.88%

100+

€ 1,82

71.43%

200+

€ 1,62

74.70%

500+

€ 1,46

77.08%

1000+

€ 1,31

79.46%

2500+

€ 1,22

80.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H370SM-2023-10
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® H370
Materiaal loopvlak
iglidur® H370
Onderhoud
Onderhoudsvrij