Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-1820-25

  • ERIKS:13565362
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,04/ stukexcl. btw

€ 7,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,04

-

10+

€ 4,01

33.65%

25+

€ 2,72

55.03%

50+

€ 2,09

65.41%

100+

€ 1,63

72.96%

200+

€ 1,46

75.79%

500+

€ 1,31

78.30%

1000+

€ 1,18

80.50%

2500+

€ 1,08

82.08%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H370SM-1820-25
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® H370
Materiaal loopvlak
iglidur® H370
Onderhoud
Onderhoudsvrij