Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-1820-15

  • ERIKS:13565360
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,49/ stukexcl. btw

€ 6,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,49

-

10+

€ 3,61

34.26%

25+

€ 2,45

55.36%

50+

€ 1,84

66.44%

100+

€ 1,39

74.74%

200+

€ 1,24

77.51%

500+

€ 1,12

79.58%

1000+

€ 0,97

82.35%

2500+

€ 0,91

83.39%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H370SM-1820-15
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® H370
Materiaal loopvlak
iglidur® H370
Onderhoud
Onderhoudsvrij