Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-1416-20

  • ERIKS:13565352
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,10/ stukexcl. btw

€ 7,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,10

-

10+

€ 3,61

40.81%

25+

€ 2,28

62.62%

50+

€ 1,67

72.59%

100+

€ 1,37

77.57%

200+

€ 1,16

81.00%

500+

€ 1,06

82.55%

1000+

€ 1,03

83.18%

2500+

€ 0,93

84.74%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H370SM-1416-20
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® H370
Materiaal loopvlak
iglidur® H370
Onderhoud
Onderhoudsvrij