Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-1416-15

  • ERIKS:13565351
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,21/ stukexcl. btw

€ 6,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,21

-

10+

€ 3,42

34.31%

25+

€ 2,24

56.93%

50+

€ 1,67

67.88%

100+

€ 1,24

76.28%

200+

€ 1,12

78.47%

500+

€ 0,97

81.39%

1000+

€ 0,86

83.58%

2500+

€ 0,76

85.40%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H370SM-1416-15
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® H370
Materiaal loopvlak
iglidur® H370
Onderhoud
Onderhoudsvrij