Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-1315-20

  • ERIKS:13565350
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,34/ stukexcl. btw

€ 6,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,34

-

10+

€ 3,52

34.16%

25+

€ 2,32

56.58%

50+

€ 1,77

66.90%

100+

€ 1,31

75.44%

200+

€ 1,18

77.94%

500+

€ 1,05

80.43%

1000+

€ 0,91

82.92%

2500+

€ 0,84

84.34%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H370SM-1315-20
Asdiameter
13 mm
Buitendiameter
15 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® H370
Materiaal loopvlak
iglidur® H370
Onderhoud
Onderhoudsvrij