Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-1214-10

  • ERIKS:13565345
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,80/ stukexcl. btw

€ 7,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,80

-

10+

€ 3,40

41.31%

25+

€ 2,11

63.61%

50+

€ 1,50

74.10%

100+

€ 1,20

79.34%

200+

€ 1,03

82.30%

500+

€ 0,95

83.61%

1000+

€ 0,87

84.92%

2500+

€ 0,82

85.90%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H370SM-1214-10
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® H370
Materiaal loopvlak
iglidur® H370
Onderhoud
Onderhoudsvrij