Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-1012-20

  • ERIKS:13565344
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,85/ stukexcl. btw

€ 5,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,85

-

10+

€ 3,17

34.51%

25+

€ 2,07

57.25%

50+

€ 1,50

69.02%

100+

€ 1,06

78.04%

200+

€ 0,97

80.00%

500+

€ 0,84

82.75%

1000+

€ 0,72

85.10%

2500+

€ 0,67

86.27%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H370SM-1012-20
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® H370
Materiaal loopvlak
iglidur® H370
Onderhoud
Onderhoudsvrij