Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® H1 /iglidur® H1 H1SM-3539-30

  • ERIKS:13565273
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,32/ stukexcl. btw

€ 22,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,32

-

10+

€ 12,96

29.25%

25+

€ 9,84

46.27%

50+

€ 8,30

54.67%

100+

€ 7,81

57.37%

200+

€ 6,92

62.24%

500+

€ 5,66

69.09%

1000+

€ 4,48

75.52%

2500+

€ 4,07

77.80%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H1SM-3539-30
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® H1
Materiaal loopvlak
iglidur® H1
Onderhoud
Onderhoudsvrij