Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® H1 /iglidur® H1 H1SM-2023-15

  • ERIKS:13565270
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,16/ stukexcl. btw

€ 11,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,16

-

10+

€ 5,87

35.89%

25+

€ 3,97

56.64%

50+

€ 3,15

65.56%

100+

€ 2,77

69.71%

200+

€ 2,34

74.48%

500+

€ 1,90

79.25%

1000+

€ 1,46

84.02%

2500+

€ 1,31

85.68%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H1SM-2023-15
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® H1
Materiaal loopvlak
iglidur® H1
Onderhoud
Onderhoudsvrij