Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® H1 /iglidur® H1 H1SM-1618-20

  • ERIKS:13565268
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,77/ stukexcl. btw

€ 9,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,77

-

10+

€ 4,77

38.63%

25+

€ 3,10

60.15%

50+

€ 2,34

69.93%

100+

€ 2,01

74.08%

200+

€ 1,63

78.97%

500+

€ 1,33

82.89%

1000+

€ 0,99

87.29%

2500+

€ 0,87

88.75%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H1SM-1618-20
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® H1
Materiaal loopvlak
iglidur® H1
Onderhoud
Onderhoudsvrij