Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® H1 /iglidur® H1 H1SM-1214-10

  • ERIKS:13565261
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,67/ stukexcl. btw

€ 8,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,67

-

10+

€ 3,97

40.46%

25+

€ 2,41

63.82%

50+

€ 1,77

73.50%

100+

€ 1,41

78.92%

200+

€ 1,12

83.19%

500+

€ 0,91

86.32%

1000+

€ 0,65

90.31%

2500+

€ 0,59

91.17%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H1SM-1214-10
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® H1
Materiaal loopvlak
iglidur® H1
Onderhoud
Onderhoudsvrij