Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® H1 /iglidur® H1 H1SM-1012-15

  • ERIKS:13565260
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,54/ stukexcl. btw

€ 7,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,54

-

10+

€ 3,86

40.99%

25+

€ 2,28

65.12%

50+

€ 1,67

74.42%

100+

€ 1,35

79.36%

200+

€ 1,05

84.01%

500+

€ 0,84

87.21%

1000+

€ 0,63

90.41%

2500+

€ 0,55

91.57%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H1SM-1012-15
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® H1
Materiaal loopvlak
iglidur® H1
Onderhoud
Onderhoudsvrij