Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® H1 /iglidur® H1 H1SM-1012-08

  • ERIKS:13565258
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,29/ stukexcl. btw

€ 7,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,29

-

10+

€ 3,65

41.99%

25+

€ 2,15

65.86%

50+

€ 1,52

75.83%

100+

€ 1,22

80.66%

200+

€ 0,91

85.50%

500+

€ 0,74

88.22%

1000+

€ 0,55

91.24%

2500+

€ 0,46

92.75%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H1SM-1012-08
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
8 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® H1
Materiaal loopvlak
iglidur® H1
Onderhoud
Onderhoudsvrij