Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® H1 /iglidur® H1 H1SM-0507-10

  • ERIKS:13565254
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,97/ stukexcl. btw

€ 7,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,97

-

10+

€ 3,42

42.68%

25+

€ 1,94

67.52%

50+

€ 1,35

77.39%

100+

€ 1,05

82.48%

200+

€ 0,72

87.90%

500+

€ 0,61

89.81%

1000+

€ 0,42

92.99%

2500+

€ 0,36

93.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H1SM-0507-10
Asdiameter
5 mm
Buitendiameter
7 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® H1
Materiaal loopvlak
iglidur® H1
Onderhoud
Onderhoudsvrij