Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij Iglidur® H /Iglidur® H HSM-4044-50

  • ERIKS:13565209
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,48/ stukexcl. btw

€ 24,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,48

-

10+

€ 14,84

27.55%

25+

€ 11,63

43.23%

50+

€ 9,90

51.67%

100+

€ 9,22

55.01%

200+

€ 8,19

60.02%

500+

€ 7,18

64.94%

1000+

€ 5,68

72.26%

2500+

€ 5,09

75.14%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
HSM-4044-50
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
50 mm
Met kraag
Nee
d1
40 mm
d2
44 mm
b1
50 mm
Materiaal buitenmantel
Iglidur® H
Materiaal loopvlak
Iglidur® H
Onderhoud
Onderhoudsvrij