Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij Iglidur® H /Iglidur® H HSM-2528-20

  • ERIKS:13565202
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,63/ stukexcl. btw

€ 10,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,63

-

10+

€ 5,59

35.24%

25+

€ 3,91

54.63%

50+

€ 3,12

63.88%

100+

€ 2,74

68.28%

200+

€ 2,32

73.13%

500+

€ 1,94

77.53%

1000+

€ 1,50

82.60%

2500+

€ 1,31

84.80%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
HSM-2528-20
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
d1
25 mm
d2
28 mm
b1
20 mm
Materiaal buitenmantel
Iglidur® H
Materiaal loopvlak
Iglidur® H
Onderhoud
Onderhoudsvrij