€ 17,06/ stukexcl. btw
€ 20,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 17,06 | - |
10+ | € 12,03 | 29.51% |
25+ | € 9,29 | 45.55% |
50+ | € 7,85 | 54.01% |
100+ | € 7,24 | 57.57% |
200+ | € 6,84 | 59.91% |
500+ | € 6,25 | 63.36% |
1000+ | € 5,91 | 65.37% |
2500+ | € 5,26 | 69.15% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | GSM-6065-50 |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 65 mm |
Breedte | 50 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 60 mm |
d2 | 65 mm |
b1 | 50 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |