€ 15,90/ stukexcl. btw
€ 19,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 15,90 | - |
10+ | € 11,10 | 30.23% |
25+ | € 8,55 | 46.24% |
50+ | € 7,18 | 54.84% |
100+ | € 6,61 | 58.42% |
200+ | € 6,27 | 60.57% |
500+ | € 5,49 | 65.47% |
1000+ | € 4,96 | 68.82% |
2500+ | € 4,41 | 72.28% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | GSM-5055-50 |
Asdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 50 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 50 mm |
d2 | 55 mm |
b1 | 50 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |